A-4121 Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ 76124413

A-4121 Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ 76124413
A-4121 Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ 76124413
A-4121 Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ 76124413

Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング>

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード76124413品番A-4121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850

2穴リングでポケット交換が簡単。
透明ポケットなので、名刺の表・裏、両方が確認できます。
表紙はピンストライプ入りの微透明再生P.P.素材。
分類・整理に便利な交換式背見出し。
片面ポケットで、透明なので名刺の両面が見える。
持ちやすいカドロック加工。
片手でリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。

収納枚数(枚)300背幅(mm)37台紙50枚(最大60枚)材質表紙・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール穴数2縦(mm)194横(mm)144
注意
※収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76124413A-412176124334A-4103A-4121 Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON> リヒトラブ 76124334Avanti カードホルダー<カドロック&SEIHON>リヒトラブ1冊
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76124413
2017-03-28
用途: オフィスワーク 名刺収納
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで持ち運びもしやすいのがいいです。通常の取引先ではなくつきあいのある関連企業の方の名刺を収納するのに使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする