調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)10
厚さt(mm)1
内容量1袋(10個)注文コード76126368品番SWA-4-10-1-AWEL
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,132
販売価格(税別)
¥1,029
外径D(Φmm)
10
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
4
材質(本体)
S45C相当
種類
平座金
表面処理
無電解ニッケルメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする