NBK(鍋屋バイテック会社)
調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)
材質(本体)
S45C相当
種類
平座金
表面処理
無電解ニッケルメッキ
内容量
1袋(10個)
全91種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
外径D(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
厚さt(mm)
選択してください
1
1.5
2
3
5
91種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76122685
SWA-4-8-1.5-AWEL
8
1.5
4
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122701
SWA-5-8-1.5-AWEL
8
1.5
5
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124347
SWA-10-12-3-AWEL
12
3
10
¥
1,120
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124356
SWA-4-10-3-AWEL
10
3
4
¥
1,120
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124365
SWA-4-12-3-AWEL
12
3
4
¥
1,120
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124381
SWA-5-12-3-AWEL
12
3
5
¥
1,120
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124390
SWA-6-10-3-AWEL
10
3
6
¥
1,120
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124399
SWA-6-12-3-AWEL
12
3
6
¥
1,120
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124408
SWA-8-12-3-AWEL
12
3
8
¥
1,120
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124417
SWA-5-10-3-AWEL
10
3
5
¥
1,120
¥
1,119
¥
1,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125641
SWA-10-12-2-AWEL
12
2
10
¥
1,060
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125650
SWA-4-10-2-AWEL
10
2
4
¥
1,060
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125659
SWA-4-12-2-AWEL
12
2
4
¥
1,060
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125668
SWA-5-10-2-AWEL
10
2
5
¥
1,060
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125677
SWA-5-12-2-AWEL
12
2
5
¥
1,060
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125686
SWA-6-10-2-AWEL
10
2
6
¥
1,060
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125695
SWA-6-12-2-AWEL
12
2
6
¥
1,060
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125711
SWA-8-12-2-AWEL
12
2
8
¥
1,060
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125975
SWA-2-8-1-AWEL
8
1
2
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125991
SWA-3-8-1-AWEL
8
1
3
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126000
SWA-4-8-1-AWEL
8
1
4
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126009
SWA-5-8-1-AWEL
8
1
5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126368
SWA-4-10-1-AWEL
10
1
4
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126377
SWA-5-10-1-AWEL
10
1
5
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126386
SWA-5-12-1-AWEL
12
1
5
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126395
SWA-6-10-1-AWEL
10
1
6
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126411
SWA-6-12-1-AWEL
12
1
6
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126447
SWA-4-12-1-AWEL
12
1
4
¥
1,030
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126569
SWA-10-12-5-AWEL
12
5
10
¥
1,160
¥
1,159
¥
1,275
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126578
SWA-8-12-5-AWEL
12
5
8
¥
1,160
¥
1,159
¥
1,275
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128617
SWA-2-8-2-AWEL
8
2
2
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128626
SWA-3-8-2-AWEL
8
2
3
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128635
SWA-4-8-2-AWEL
8
2
4
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128651
SWA-5-8-2-AWEL
8
2
5
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129667
SWA-10-30-3-AWEL
30
3
10
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129676
SWA-12-30-3-AWEL
30
3
12
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129685
SWA-16-30-3-AWEL
30
3
16
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129701
SWA-8-30-3-AWEL
30
3
8
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130245
SWA-10-25-5-AWEL
25
5
10
¥
1,560
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130261
SWA-12-25-5-AWEL
25
5
12
¥
1,560
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130270
SWA-16-25-5-AWEL
25
5
16
¥
1,560
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130279
SWA-6-25-5-AWEL
25
5
6
¥
1,560
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130288
SWA-8-25-5-AWEL
25
5
8
¥
1,560
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130586
SWA-4-15-2-AWEL
15
2
4
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130595
SWA-5-15-2-AWEL
15
2
5
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130611
SWA-5-16-2-AWEL
16
2
5
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130620
SWA-6-15-2-AWEL
15
2
6
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130629
SWA-6-16-2-AWEL
16
2
6
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130638
SWA-8-16-2-AWEL
16
2
8
¥
1,300
¥
1,299
¥
1,429
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132808
SWA-10-16-5-AWEL
16
5
10
¥
1,370
¥
1,369
¥
1,506
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ