曜日別特売
F-1206 リングファイル リヒトラブ 76128333

F-1206 リングファイル リヒトラブ 76128333
F-1206 リングファイル リヒトラブ 76128333
F-1206 リングファイル リヒトラブ 76128333

リングファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード76128333品番F-1206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360

収容量にあわせて選べるスタンダードとワイドの2タイプ

サイズA4・S型収納枚数150材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22縦(mm)306横(mm)238

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76128333F-120676128342F-1207F-1206 リングファイル リヒトラブ 76128342リングファイルリヒトラブ1冊
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする