NBK(鍋屋バイテック会社)
調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
12
4
5
10
6
8
2
3
12
16
外径D(Φmm)
30
8
12
10
30
25
15
16
20
厚さt(mm)
3
1.5
3
2
1
5
全91種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76129676
品番
SWA-12-30-3-AWEL
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥2,001
販売価格(税別)
¥
1,819
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
3
内径d(Φmm)
12
材質(本体)
S45C相当
種類
平座金
表面処理
無電解ニッケルメッキ