F-3006 ルーパーファイル リヒトラブ 76129697

F-3006 ルーパーファイル リヒトラブ 76129697
F-3006 ルーパーファイル リヒトラブ 76129697
F-3006 ルーパーファイル リヒトラブ 76129697
F-3006 ルーパーファイル リヒトラブ 76129697
F-3006 ルーパーファイル リヒトラブ 76129697
F-3006 ルーパーファイル リヒトラブ 76129697
F-3006 ルーパーファイル リヒトラブ 76129697

ルーパーファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード76129697品番F-3006
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。1~100枚までしっかりファイリング。0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。

サイズA4タテ収納枚数100材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.3タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)6穴数2縦(mm)300横(mm)225グリーン購入法適合

商品説明動画

ルーパーファイル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76129663
2021-04-09
用途: 書類の作成
土地家屋調査士秋山貢事務所その他業種

書類や図面を成果品として、お客様に渡す時に利用しています。簡単に整理することができ、表紙が透明なので中身が何なのか一目でわかるので、とても助かっています。事務用品を扱っている店でも置いてあるところがなかなか無いので、探し回っていました。注文すれば取りよせていただくことができましたが、とても時間がかかりました。モノタロウは、注文すればすぐに届けてくれるので、お願いするようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする