F-588 ユーノビクイックファイル リヒトラブ 76132122

F-588 ユーノビクイックファイル リヒトラブ 76132122
F-588 ユーノビクイックファイル リヒトラブ 76132122
F-588 ユーノビクイックファイル リヒトラブ 76132122
F-588 ユーノビクイックファイル リヒトラブ 76132122

ユーノビクイックファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1冊サイズA3・E型タイプヨコ型注文コード76132122品番F-588
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

紐を結ばなくてもワンタッチで簡単にすばやく書類をファイリングできるユニバーサルデザイン商品。ファイルの背幅がスムーズに伸び、最大120mm厚の書類を収納するスムーズスライド設計。

サイズA3・E型収納枚数1200材質表紙/紙、綴じ具/ポリプロピレン、綴り紐/PETタイプヨコ型種類フラットファイル背幅(mm)13~133穴数2縦(mm)302横(mm)431グリーン購入法適合

商品説明動画

ユーノビファイル/ユーノビクイックファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする