リヒトラブ
リングファイル<テコロック式>
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
76133321
品番
F-827-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
交換式背見出し。180度の完全見開きで書類閲覧がスムーズに。しっかり綴じ込むダブルテコロック機構を採用。
サイズ
A4・S型
色
藍
収納枚数
400
背幅(mm)
57
穴数
4
材質
表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチール
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
リング内径(Φmm)
38
縦(mm)
310
横(mm)
272