曜日別特売
F-910 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134633

F-910 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134633
F-910 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134633
F-910 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134633
F-910 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134633
F-910 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134633
F-910 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134633

ポートフォリオ・ナスカフレックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード76134633品番F-910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

持ち方自由自在のプルアップグリップ。便利なペンホルダー付。ワンタッチで開閉が可能。

サイズA4縦(mm)261材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂厚さ(mm)40クリヤー寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×350×37横(mm)357
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76134642
2022-09-21
用途: 事務作業
農・林・水産業

紙などの書類を持ち運ぶには軽くて持ちやすく、便利です。値段も安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする