F-912 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134685

F-912 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134685
F-912 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134685
F-912 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 76134685

ポートフォリオ・ナスカフレックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード76134685品番F-912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800

シックなイメージの黒、ハイグレードな質感のシルバーの2タイプからお選びください。

材質本体/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂・エラストマー樹脂厚さ(mm)33サイズA3収納サイズ縦330×横450×厚さ27mm縦(mm)337(355)横(mm)461

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76134685F-91210438312F-912F-912 ポートフォリオ・ナスカフレックス リヒトラブ 10438312ポートフォリオ・ナスカフレックスリヒトラブ1冊
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76128656
2019-02-20
用途: 打合せ書類の持ち運び
建設業・工事業

同じような商品がたくさんある中、シンプルなデザインがよし。
開く部分が一か所なので、片手でもすぐに開くのがよし。
使用頻度が高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする