曜日別特売
G3132 透明クリヤーブック リヒトラブ 76136067

 

G3132 透明クリヤーブック リヒトラブ 76136067
G3132 透明クリヤーブック リヒトラブ 76136067
G3132 透明クリヤーブック リヒトラブ 76136067
G3132 透明クリヤーブック リヒトラブ 76136067
G3132 透明クリヤーブック リヒトラブ 76136067
G3132 透明クリヤーブック リヒトラブ 76136067
G3132 透明クリヤーブック リヒトラブ 76136067

透明クリヤーブック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4Lタテ
クリヤー
内容量1冊注文コード76136067品番G3132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック。
中台紙なし・ポケット固定式。
目にやさしいエンボス加工ポケット。

サイズB4Lタテクリヤーポケット数20材質表紙.ポケット/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.7背幅(mm)11縦(mm)407横(mm)286
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76136076
2024-08-14
用途: 作業マニュアルの参照

B4サイズの文書で繰り返し参照しなければならないものをファイルしています。通常のB4クリアファイルよりもポケットが一回り大きいので文書の抜き差しが楽で助かっています。

対象商品 : 76136024
2021-04-24
用途: プリント類整理
建設業・工事業

指定サイズのファイルを探していたので、こちらで購入できてよかったです。
サイズやカラーのバリエーションがもっと増えるとなおよい。

対象商品 : 76136067
2018-04-01
用途: 資料の保管
株式会社ライブボックス

B4サイズで表紙から中身の見えるクリヤーファイルがなかなか無くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする