曜日別特売
G3216 クリヤーブック(タテ型) リヒトラブ 76136383

 

G3216 クリヤーブック(タテ型) リヒトラブ 76136383
G3216 クリヤーブック(タテ型) リヒトラブ 76136383
G3216 クリヤーブック(タテ型) リヒトラブ 76136383

クリヤーブック(タテ型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポケット数20
サイズA5タテ
内容量1冊注文コード76136383品番G3216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ポケット固定式。
分類整理に便利な交換式背見出し。
目にやさしいエンボス加工ポケット。

サイズA5タテポケット数20ポケットタイプタテ差し付属品中台紙付きトラスコ品番855-9716材質表紙.ポケット/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.7背幅(mm)16縦(mm)219横(mm)177グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76136356
2023-01-19
用途: 書道の半紙 保管用
電気・ガス・熱供給・水道業

お店にはA4ばかりでB4がないので助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 76136383
2020-04-20
用途: お便りのファイリング
医療・福祉・介護関連業

B5サイズを探していてファイリングできてよかった。ファイル自体は硬めでしっかりしている。傷がつきにくそう。

対象商品 : 76136365
2017-04-03
用途: 写真の整理
美味からあげ屋

ポストカードサイズの写真整理に使用しました。金額も安くてとても使い勝手いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする