曜日別特売
G5620 スーパーヴュー・ケースファイル リヒトラブ 76137223

G5620 スーパーヴュー・ケースファイル リヒトラブ 76137223
G5620 スーパーヴュー・ケースファイル リヒトラブ 76137223
G5620 スーパーヴュー・ケースファイル リヒトラブ 76137223
G5620 スーパーヴュー・ケースファイル リヒトラブ 76137223
G5620 スーパーヴュー・ケースファイル リヒトラブ 76137223

スーパーヴュー・ケースファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード76137223品番G5620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スリムで軽量なので、机上ファイリングにも携帯にも便利。

サイズA4ライトブルー材質ポリプロピレン収納枚数150背幅(mm)15縦(mm)315横(mm)245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする