リヒトラブ
スーパーヴュー・ケースファイル
スリムで軽量なので、机上ファイリングにも携帯にも便利。
サイズ
A4
収納枚数
150
背幅(mm)
15
縦(mm)
315
横(mm)
245
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76137214
G5620
ホワイト
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
76137223
G5620
ライトブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください