HK718U カルテフォルダー ファスナー付 リヒトラブ 76141125

HK718U カルテフォルダー ファスナー付 リヒトラブ 76141125
HK718U カルテフォルダー ファスナー付 リヒトラブ 76141125

カルテフォルダー ファスナー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA4
内容量1箱(50枚)注文コード76141125品番HK718U
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ファスナー(1本)で、2穴のカルテを確実に綴じられます。伝票やカルテを一時保管できるポケットと、IDカード用スリットが付いています。

サイズA4穴数2材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)背幅(mm)7縦(mm)230横(mm)315アズワン品番0-5020-02グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする