リヒトラブ
カルテフォルダー ダブルファスナー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76141861
品番
HK7716U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手に優しい粉体塗装ファスナー<2本タイプ>のお得なオープンプライス200枚パック。閲覧時に見出しが上になるタイプ
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
230
横(mm)
315
グリーン購入法
適合