曜日別特売
HK7720U カルテフォルダー ダブルファスナー付 リヒトラブ 76141904

HK7720U カルテフォルダー ダブルファスナー付 リヒトラブ 76141904
HK7720U カルテフォルダー ダブルファスナー付 リヒトラブ 76141904

カルテフォルダー ダブルファスナー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード76141904品番HK7720U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

手に優しい粉体塗装ファスナー<2本タイプ>のお得なオープンプライス200枚パック。閲覧時に見出しが上になるタイプ

サイズA4穴数2材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)背幅(mm)7縦(mm)230横(mm)315アズワン品番8-8743-03グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする