リヒトラブ
カルテフォルダー(アーチ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76141922
品番
HK7735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
伝票やカルテを一時保管できるポケット付き。分類に便利な見出し用ポケット付き。IDカード用スリット付き。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙・綴じ具/ポリプロピレン
縦(mm)
230
横(mm)
315
アズワン品番
8-9717-02
グリーン購入法
適合