曜日別特売
KA-38 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 76141933

KA-38 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 76141933
KA-38 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 76141933
KA-38 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 76141933
モノタロウ

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

(35件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個全長(mm)350注文コード76141933品番KA-38
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。

用途電気工事、配線作業に全長(mm)350使用範囲(mm2)(JIS)5.5-8-14-22-38、(DIN)6-10-16-25-35質量(g)706使用範囲(AWG)10~2
注意
※本体にはJIS規格、DIN規格のサイズ表記がされております。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76141933
2025-10-04
用途: 電気設備のメンテナンスなど

22スケアの電線の圧着をしたのですが 私の握力では握り込むことができず苦労しました。
握力が弱い人でも使えるような機構が付いていると良いなと思いました。
(今回は柄の先端を万力で挟んで 万力の力で圧着しました)

2025-11-06
用途: 電気線の成端 端子圧着
NHPソリューション株式会社卸売・小売業

必要な機能が備わっています。(端子バリエーションも)
コストパフォーマンス良いとおもいます。

対象商品 : 59741474
2025-09-14
用途: ケーブル接続作業で
建設業・工事業

モノタロウのPB商品のほうが安いのでいいかと思い購入したのですが、先輩方からこの商品はJISマークが入っていないので仕事では使えないといわれがっくりしています。
※これは私の個人の感想です。モノタロウのPB商品を購入しないことの推奨ではありません。購入についての判断は自己責任でお願いします。

1が参考にしています
2025-05-21
用途: スリーブのカシメ作業

ワイヤーロープのスリーブをカシメるのに使いました。しっかりと固定できました。

2024-10-19
用途: 圧着端子の加締め
農・林・水産業

今までプライヤーで加締めていましたが加締め部が広がったり加締め不足が発生していましたが、広がり加締め不足がなくなりました

1が参考にしています
2025-01-16
用途: メンテナンス作業に使用
株式会社 秋本製作

普通に使えています。8スケ以上で使用するために購入しました。至って普通だと思います。

対象商品 : 76141933
2023-09-22
用途: 設備製造

油圧圧着まで使わなくていい時には便利ですね。
人力なので力は必要ですがなんとか使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 59741465
2022-09-15
用途: 内装工事
建設業・工事業

ワイヤーのカシメに使用しています。コスパ最強かつ使いやすい。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
印字と断面積について判断がつきにくいので教えてください。
回答:
下記の内容となります。

注文コード 59741456 品番 KH-2
https://www.monotaro.com/p/5974/1456/

対応断面積 1.25mm2 ⇒表印字1.25(JIS規格)  裏印字1.5(DIN規格)
対応断面積 2.0mm2 ⇒表印字2(JIS規格)  裏印字2.5(DIN規格)
--------------------
注文コード 59741465 品番 KH-8
https://www.monotaro.com/p/5974/1465/

対応断面積 1.25mm2 ⇒表印字1.25(JIS規格)  裏印字1.5(DIN規格)
対応断面積 2.0mm2 ⇒表印字2(JIS規格)  裏印字2.5(DIN規格)
対応断面積 5.5mm2 ⇒表印字5.5(JIS規格)  裏印字6(DIN規格)
対応断面積 8.0mm2 ⇒表印字8(JIS規格)  裏印字10(DIN規格)
--------------------
注文コード 59741474 品番 KH-16
https://www.monotaro.com/p/5974/1474/

対応断面積 1.25mm2 ⇒表印字1.25-2(JIS規格)  裏印字1-2(DIN規格)
対応断面積 2.0mm2 ⇒表印字1.25-2(JIS規格)  裏印字1-2(DIN規格)
対応断面積 5.5mm2 ⇒表印字5.5(JIS規格)  裏印字6(DIN規格)
対応断面積 8.0mm2 ⇒表印字8(JIS規格)  裏印字10(DIN規格)
対応断面積 14.0mm2 ⇒表印字14(JIS規格)裏印字16(DIN規格)
1が参考にしています
2021-03-11

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする