HM521 保険証ポーチ リヒトラブ 76142376

 

HM521 保険証ポーチ リヒトラブ 76142376
HM521 保険証ポーチ リヒトラブ 76142376

保険証ポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード76142376品番HM521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440

健康保険証・介護保険証など医療に必要な証書をすっきりひとまとめ。A6サイズの一般的なおくすり手帳も収納できます。力の弱い方でもフロントポケットが開閉しやすいガイドロープ付きファスナーです。

材質オレフィンサイズA6背幅(mm)マチ幅30縦(mm)130横(mm)212医療・介護用品セレクション46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76142376
2016-08-11
用途: 診察券・保険証・お薬手帳の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

子どもが3人いますので、バラバラになりやすい「診察券・保険証・お薬手帳の整理」用に3色購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする