SWAS-8-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 76142888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-8-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 76142888
SWAS-8-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 76142888

偏心ロックワッシャTM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び8
内径d(Φmm)8.1
外径D(Φmm)17
厚さt(mm)5.1
内容量1袋(100個)注文コード76142888品番SWAS-8-EW
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥11,659
販売価格(税別)
¥10,599

・市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
・締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
・受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
・NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
・ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。

B
15
質量(g)
3.5
C
17.3
外径D(Φmm)
17
呼び
8
材質
SUS304(受け座金・偏心座金)
厚さt(mm)
5.1
内径d(Φmm)
8.1
締付トルク(N・m)
28
入数
100
寸法T1
3.3
寸法T2
3.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする