偏心ロックワッシャTM

偏心ロックワッシャTM - NBK(鍋屋バイテック会社)偏心ロックワッシャTM - NBK(鍋屋バイテック会社)

・市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
・締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
・受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
・NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
・ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。

材質
SUS304(受け座金・偏心座金)
入数
100
内容量
1袋(100個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
質量(g)
C
外径D(Φmm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76142879SWAS-6-EW11.61.513.3126
¥8,000
¥7,999
¥8,799(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142888SWAS-8-EW153.517.3178
¥10,600
¥10,599
¥11,659(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142897SWAS-10-EW19.87.24.052110
¥14,400
¥14,399
¥15,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142906SWAS-12-EW22114.52412
¥21,900
¥21,899
¥24,089(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする