SWAS-10-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 76142897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-10-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 76142897
SWAS-10-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 76142897

偏心ロックワッシャTM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び10
内径d(Φmm)10.2
外径D(Φmm)21
厚さt(mm)6.2
内容量1袋(100個)注文コード76142897品番SWAS-10-EW
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,839
販売価格(税別)
¥14,399

・市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
・締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
・受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
・NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
・ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。

B
19.8
質量(g)
7.2
C
4.05
外径D(Φmm)
21
呼び
10
材質
SUS304(受け座金・偏心座金)
厚さt(mm)
6.2
内径d(Φmm)
10.2
締付トルク(N・m)
55
入数
100
寸法T1
4.05
寸法T2
4.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする