SWAS-12-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 76142906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWAS-12-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 76142906
SWAS-12-EW 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社) 76142906

偏心ロックワッシャTM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び12
内径d(Φmm)12.2
外径D(Φmm)24
厚さt(mm)7.5
内容量1袋(100個)注文コード76142906品番SWAS-12-EW
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥24,089
販売価格(税別)
¥21,899

・市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
・締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
・受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
・NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
・ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。

B
22
質量(g)
11
C
4.5
外径D(Φmm)
24
呼び
12
材質
SUS304(受け座金・偏心座金)
厚さt(mm)
7.5
内径d(Φmm)
12.2
締付トルク(N・m)
90
入数
100
寸法T1
4.5
寸法T2
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする