曜日別特売
LCAF033-BY 完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ 76146345

 

LCAF033-BY 完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ 76146345
LCAF033-BY 完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ 76146345
LCAF033-BY 完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ 76146345
LCAF033-BY 完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ 76146345
LCAF033-BY 完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ 76146345
LCAF033-BY 完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ 76146345
LCAF033-BY 完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー ライフオンプロダクツ 76146345

完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76146345
品番
LCAF033-BY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,626
販売価格(税別)
¥9,660

省エネかつ充電式でもパワフルな風量を実現するDCモーターを採用。比較的静かな稼働音のため、就寝時の使用にも最適です。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 風量の弱さ/強さを微風から強風まで8段階で調節でき、お部屋の環境や使用シーンに合わせて適切な風量をお選びいただけます。

用途
家の中の暑さ対策に。
寸法(mm)
250×230×355
色
グレー
質量(g)
1800
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
22
電源コード(m)
1.4
機能
【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間
風量調整
8段階
モード
リズムモード、おやすみモード、首振りモード
風向
左右合計60°(自動) / 360°(自動)
リモコン
【受信距離】約5m
適用畳数
24畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする