曜日別特売
LCACL010-BL 氷結スタンプ 暑さ対策 ブルー ライフオンプロダクツ 76146546

 

LCACL010-BL 氷結スタンプ 暑さ対策 ブルー ライフオンプロダクツ 76146546
LCACL010-BL 氷結スタンプ 暑さ対策 ブルー ライフオンプロダクツ 76146546
LCACL010-BL 氷結スタンプ 暑さ対策 ブルー ライフオンプロダクツ 76146546
LCACL010-BL 氷結スタンプ 暑さ対策 ブルー ライフオンプロダクツ 76146546
LCACL010-BL 氷結スタンプ 暑さ対策 ブルー ライフオンプロダクツ 76146546
LCACL010-BL 氷結スタンプ 暑さ対策 ブルー ライフオンプロダクツ 76146546

氷結スタンプ 暑さ対策 ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146546
品番
LCACL010-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
¥2,310

濡れたタオルにプッシュするだけで瞬間氷タオルになります。水だけでできた氷のため無臭で衣類もシミにならず、肌に優しい設計です。スプレーとして使用すると、広範囲の冷却が可能です。

用途
暑い屋外作業の熱中症対策に。
寸法(mm)
52×52×178
容量(mL)
200
質量(g)
200
注意
※肌に直接当てて使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする