特長
ライフオンプロダクツ
氷のう付ペットボトルホルダー ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
76146607
品番
LCACL003-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、保冷状態で携帯できる冷感アイテムです。氷のうを使わない時は、ペットボトルの保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYです。
用途
暑い屋外作業の熱中症対策に。
セット内容
ボトル、氷のう、氷のう用蓋、ペットボトルホルダー用蓋、取扱説明書
寸法(mm)
82×82×190
色
ブルー
質量(g)
280
対応
【ペットボトルサイズ】500~600ml
注意
※水道水や氷以外は入れないでください。