曜日別特売
L-591-1 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 76146745

※予告なく変更する場合があります。

L-591-1 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 76146745
L-591-1 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 76146745
L-591-1 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 76146745
L-591-1 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 76146745
L-591-1 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 76146745
L-591-1 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 76146745
L-591-1 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 76146745
L-591-1 自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下 76146745

自動ロック戸先ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本注文コード76146745品番L-591-1
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RoHS対応品です。
左右兼用型です。
戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
扉を閉めるだけで簡易ロックできます。

用途点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本取付板厚(mm)1.5~2施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きますRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受金具は最後に取り付けてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする