PG-68 RF-30D 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下 76146788

PG-68 RF-30D 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下 76146788
PG-68 RF-30D 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下 76146788

吊形防振ゴムRF型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個許容荷重(N)430注文コード76146788品番PG-68 RF-30D
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。

用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト許容荷重(N)430材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする