曜日別特売
- アイアン棚受 M 102×126mm 和合商事 76147086

- アイアン棚受 M 102×126mm 和合商事 76147086
- アイアン棚受 M 102×126mm 和合商事 76147086
- アイアン棚受 M 102×126mm 和合商事 76147086

アイアン棚受 M 102×126mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
内容量1本注文コード76147086品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。

寸法(幅W×高さH)(mm)43×126材質耐荷重(kg)12棚受け金具L型棚受け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102グレー付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本適合1×6材/2×6材RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※木材は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする