- アイアン棚受 LL 194×244mm 和合商事 76147165

- アイアン棚受 LL 194×244mm 和合商事 76147165
- アイアン棚受 LL 194×244mm 和合商事 76147165
- アイアン棚受 LL 194×244mm 和合商事 76147165
- アイアン棚受 LL 194×244mm 和合商事 76147165

アイアン棚受 LL 194×244mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1本注文コード76147165品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。

寸法(幅W×高さH)(mm)47×244材質耐荷重(kg)25棚受け金具L型棚受け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194ベージュ付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本適合1×10材/2×10材RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※木材は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする