#グレー(580321) DF-3626 フローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149179

#グレー(580321) DF-3626 フローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149179
#グレー(580321) DF-3626 フローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149179
#グレー(580321) DF-3626 フローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149179
#グレー(580321) DF-3626 フローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149179
#グレー(580321) DF-3626 フローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149179
#グレー(580321) DF-3626 フローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149179
#グレー(580321) DF-3626 フローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149179
#グレー(580321) DF-3626 フローティングベスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149179

DF-3626 フローティングベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はサイズが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
76149179
品番
#グレー(580321)
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

磯釣りに特化した多機能で、ハードな環境にも対応する強靭かつ軽量な磯フロートベストが登場。
設計を見直し軽量化を実現。長時間の実釣時の負担を軽減。
スマートフォン落下防止機能を新設。
ロッド操作の操作性を考慮し肩甲骨の可動域を妨げない背面カッティング。
最近の大型スマートフォンが収納可能な中央ファスナーポケット。
ケースサイズにより入らない場合もあります。
ご好評の取り外し式のサーモハッチバック機能。
取り外し式の為刺繍やプリントの加工がしやすくなる。
海水や潮風からくる錆びを予防するため、ピンオンリールをポケットの中に入れたまま取り付けパーツ先を出すことが可能な出し口を胸ポケット底に新設。
腰前ポケット中心側の入れ口はサシエボックスを取り付けることが可能。
中心タブと合わせて同時に2個取り付けができる。
ピンタイプ、クリップタイプ、カラビナタイプのピンオンリールの装着が可能なDカンを採用。
着丈サイズ(目安):Lサイズ/53cm

サイズ
M
裏地
ニット部、布帛部 ポリエステル 100%
材料
【浮力材】ポリエチレン独立発泡材(浮力:7.5kg / 24時間以上)
自重(kg)
1.1
材質(表地)
ナイロン 100%(撥水加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする