#128RW(687808) Fロッドケース(C) グレー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149267

#128RW(687808) Fロッドケース(C) グレー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149267
#128RW(687808) Fロッドケース(C) グレー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149267
#128RW(687808) Fロッドケース(C) グレー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76149267

Fロッドケース(C) グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76149267
品番
#128RW(687808)
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

軽量、内蔵クッションがロッドを守る
ロッドをキズや衝撃から守る「厚肉クッション材内蔵」ボディー。塩ガミしにくい「高番手ファスナー」を採用し、ハンドリングに便利なトップハンドル付き。75cmヒシャクや60cm四つ折り玉枠が収納可能な大型ポケット(R/RWタイプ)や、リール付きフカセ竿を2本まで収納できる段差収納ポケット(138R/RWのみ)を備え、便利な「玉の柄ホルダー」や内部のインターラインワイヤーポケット、衝撃に強い成型ボトムカップも装備。155サイズはルアーロッドにも対応。

タイプ
リールインワイド
自重(kg)
1.3
外寸(cm)
本体:約21×19×128
素材
ポリエステル
注意
※段差収納は、ロッドの仕舞寸法、リールシート位置により使用できない場合があります。
※本体外寸は、ボトムカップを含まない本体部の外寸です。高さ寸法の目安としては、高さ135cmの場合、仕舞寸法が135cmのロッドが収納可能です。ボトムカップ部分の外寸は約5cmです。
※サイズ表示は縦(奥行)×幅×高さです。幅にはポケットの厚みを含みます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする