曜日別特売
NO.11-1Mパック2 ホッチキス針(11号) マックス 76149324

ホッチキス針(11号)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本×2箱)
内容量1箱(1000本×2箱)注文コード76149324品番NO.11-1Mパック2
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

バイモ11シリーズホッチキス針2個パック

適合バイモ11シリーズ専用針幅(mm)10.4サイズ11号針針長(mm)61連接着本数50繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 書類綴じ
運輸・通信業

11号の針は文具店に行かないと売ってないので、ここで買えるのは便利ですね。

対象商品 : 76149333
2023-06-07
用途: 回覧板の作成
不動産業

定番品であり、錆びたり、分別時取り外しずらいと困るが、予想を裏切らないことでは、ずっと
同じものが供給できていたら満足

対象商品 : 76149324
2023-10-02
用途: 事務作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 76149324
2022-09-12
用途: 補充

普通のだと刺さりにくいとき11号針のステープラーを多用します。普通の10号より幅が広いだけなのですが、貫通力があります。幅が広い=押せる面積が広いから安定性が高いということのようで。

対象商品 : 76149324
2020-10-30
用途: 書類留め
株式会社イチレン製造業

針がストレートがいい。1箱単位で購入できるのがいい。

対象商品 : 76149324
2020-10-14
用途: 会社で使用
卸売・小売業

2ケパックでしかもクーポン使用でお得に購入できてよかったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 10105042
2020-06-03
用途: 布止め
サービス業

裁縫が苦手な私はマスクを縫わずに作ったので重なる布の場所に使ってます。普通のホッチキスだと針が短くて留まらなかったけどこちらなら大丈夫でした。ただ開きが足りないのでもう少し口が大きければ紙を束ねて留める時ももっと楽かと思います。力もさほど入れなくても簡単に留まるので使い易いです。

対象商品 : 76149324
2020-06-06
用途: 事務作業
グリシーナ設計室建設業・工事業

個包装にされていたので管理がしやすいと思い購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする