RC-150S ロータリーチェックライタ マックス 76149543

 

RC-150S ロータリーチェックライタ マックス 76149543
RC-150S ロータリーチェックライタ マックス 76149543

ロータリーチェックライタ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード76149543品番RC-150S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

独自の網目切り込み(クロス刻み)で、鮮明印字を実現!
「カンマ・ピリオド」は自動的に半ピッチに調整しますので、見やすい金額が印字できます。
用紙セットはレバーを押すだけで簡単にできます。
紙押さえ・解除もワンプッシュ式です。
3種類の通貨(\・$・ユーロ)マークを搭載。

仕様
【印字可能範囲】フリー
【印字奥行】17~54mm
【印字送り】コンマ(、)、ピリオド(.)、ハーフピッチ送り
【用紙送り】ローレット方式
【用紙セット】紙押さえ、解除、ワンプッシュ方式
【奥行調整レバー】あり
適合
インクパット/RC-IP10
インク/NR-20クロ
付属品インクパット(RC-IP10)、インク(小)、ダストカバー×各1個質量(kg)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×97×235印字方式ダイヤル式(手動回転選択方式)、クロス刻み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76149543
2019-08-26
用途: 支払い小切手の印字
深澤建具店建設業・工事業

前のチェックライタ-の印字が大変不明瞭に成り、以前と同様、使い慣れた機械式のチェックライタ-を購入しました。印字が大変明瞭で誰でも使いやすいので、重宝しています。

対象商品 : 76149543
2019-04-29
用途: 領収証発行
不動産業

28年程前に買ったチェックライターが壊れたので買い替えましたが、前のに比べて使いやすく満足しています。

対象商品 : 76149543
2019-02-07
用途: 小切手と領収書の発行に使用します。

ロータリー式が使い慣れているので此方商品を購入しました。回転もスムーズに回り印字も綺麗で大変満足しております。

対象商品 : 76149543
2019-07-08
用途: 小切手、領収書

色々調べて決めました。コスト、使いやすさ問題なく使用できます。

対象商品 : 76149543
2018-12-16
用途: 小切手を切る時
あぶり酒家◯△□飲食業

今まで、壊れかけたチェックライターを使ってたんで、ダイヤルもスムーズ、小切手もずれない、印字もはっきり。ストレスがなくなりました。

対象商品 : 76149543
2018-10-12
用途: 小切手
卸売・小売業

以前使っていたのと同等品なので問題なく使えております。突然壊れたので注文後すぐに届いたことが助かりました

対象商品 : 76149543
2016-07-02
用途: 領収書の作成時
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れていました。

対象商品 : 76149543
2016-01-27
用途: 小切手印字用
有限会社クリーンショップ京屋

シンプルで電源がいらないのでどこでも使えるのが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チェックライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする