#ホワイト(366050) AEG302 EVAハイパーバッカンDX #30cm 浜田商会 76149687

AEG302 EVAハイパーバッカンDX #30cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード76149687品番#ホワイト(366050)
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

豊富なサイズ展開でコマセ用からタックル収納まで多彩なシーンに幅広く対応

色
ホワイト
規格
30cm-WH
寸法(mm)
200×300×200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする