曜日別特売
#Lサイズ(815643) FP-5181 鮎ベスト グレー×ゴールド X-sell(エクセル) 76149696

#Lサイズ(815643) FP-5181 鮎ベスト グレー×ゴールド X-sell(エクセル) 76149696
#Lサイズ(815643) FP-5181 鮎ベスト グレー×ゴールド X-sell(エクセル) 76149696
#Lサイズ(815643) FP-5181 鮎ベスト グレー×ゴールド X-sell(エクセル) 76149696
#Lサイズ(815643) FP-5181 鮎ベスト グレー×ゴールド X-sell(エクセル) 76149696
#Lサイズ(815643) FP-5181 鮎ベスト グレー×ゴールド X-sell(エクセル) 76149696
#Lサイズ(815643) FP-5181 鮎ベスト グレー×ゴールド X-sell(エクセル) 76149696

FP-5181 鮎ベスト グレー×ゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76149696
品番
#Lサイズ(815643)
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

多数のポケットを搭載し、抜群の収納力を誇る高機能鮎ベスト。
釣行時に必要な小物を整理して収納できるよう、機能性と使いやすさを徹底的に追求しました。
ピンオンリールやカラビナを装着できる便利なループを装備。背面には日券などの収納に便利なメッシュポケットを搭載しています。背面部は取り外しが可能で、通気性抜群のメッシュベストとしても使用できる2WAY仕様。季節や環境に合わせて快適に着用できます。
首元には日差しを遮る襟付きデザインを採用。さらに、鮎ベルトとの干渉を抑えるショート丈設計で、動作を妨げずストレスのない立ち込みをサポートします。
ポケット底部には水抜き穴を備え、雨天や水辺での使用でも快適。糸絡みを防ぐフラットファスナーを採用し、さらにファスナーつまみには糸の引っかかりを防ぐカバーバンド付きで、細部まで実釣を考慮した仕上がりです。
高価格帯モデルにも引けを取らない機能性を実現し、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る一着。
ビギナーからベテランまで、すべての鮎師におすすめの万能モデルです。

胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
50
材質
ポリエステル / ナイロン / PVC
自重(g)
380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする