#Sサイズ(362052) ABK801 エギケース スモーク 浜田商会 76149757

ABK801 エギケース スモーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)25×200×150
内容量1個注文コード76149757品番#Sサイズ(362052)
販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

あらゆるサイズのエギに対応するエギ専用ケース

寸法(mm)
25×200×150
収納数
【エギ】3.5号まで 約10本
色
スモーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする