曜日別特売
#ミリタリーグリーン(211821) JPC-1065 ストレートロットケース65 X-sell(エクセル) 76149967

JPC-1065 ストレートロットケース65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ミリタリーグリーン
注文コード
76149967
品番
#ミリタリーグリーン(211821)
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

豊富なサイズ展開:使用するロッドの長さ・携行スタイルに応じて選べる複数サイズをご用意。小型パックロッドから長めの竿まで、ベストなフィットを実現します。
ハード・ストレート構造:筒状ではなく「まっすぐ・ストレート」タイプの硬質ボディ。持ち運び・車載時にもロッドをしっかり保持し、曲がり・衝撃から守ります。
内側ロッド固定ベルト装備:内部にロッドを動かさず固定できるベルト付き。ガイド破損やリール擦れを防ぎ、安心して収納できます。
車内も汚さず安心収納:外装素材・構造ともに、車のトランクや後部座席にロッドを積載する際のガタつきや汚れのリスクを軽減。釣行前後の車内清潔を守ります。
渓流竿・パックロッドに最適設計:軽量・コンパクトな仕様を特に意識。あえて厳しい山道や早朝・夜釣行でもストレスなく携行できます。

ミリタリーグリーン
素材
ポリエステル
自重(g)
300
内寸(cm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする