曜日別特売
(191864) BBC-752 セーフティーキャッチャー X-sell(エクセル) 76150107

(191864) BBC-752 セーフティーキャッチャー X-sell(エクセル) 76150107
(191864) BBC-752 セーフティーキャッチャー X-sell(エクセル) 76150107

BBC-752 セーフティーキャッチャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76150107
品番
(191864)
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

釣った魚をしっかり・安全にホールドするために設計された、プロ仕様のセーフティーキャッチャー。全長25cmの扱いやすいサイズで、繊細な操作から力強い保持まで幅広く対応します。
ホールド力に優れたギザギザ形状の刃が特徴で、滑りやすい魚体もしっかりキャッチ。暴れる魚や鋭い歯を持つターゲットでも、手を傷つけることなく安全に取り扱うことができます。
また、サビに強いステンレス製で耐久性も抜群。過酷な船上環境や海水にも長く耐える設計となっており、長期の使用にも安心です。
テンヤ釣りやワインドゲーム、船釣り全般に最適で、特にランディング後の取り扱い時やクーラーボックスへの収納時に重宝します。

サイズ(cm)
25
素材
ステンレス
自重(g)
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする