曜日別特売
#LOサイズ(815964) FP-5322 鮎タイツ 3mm厚 ブラック×ゴールド X-sell(エクセル) 76150466

FP-5322 鮎タイツ 3mm厚 ブラック×ゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
LO
注文コード
76150466
品番
#LOサイズ(815964)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

厚すぎず薄すぎない、オールシーズン対応の3.0mm厚クロロプレン生地を採用した高機能ウェア。
保温性と柔軟性を両立し、季節を問わず快適な着心地を実現します。
体にしっかりとフィットする3D立体裁断により、動きやすさと保温効果を高め、長時間の釣行でもストレスを感じにくい設計。
さらに、ロングタイプの厚手ヒザパッドを採用し、立ち込みや膝をつく動作時の衝撃をしっかり吸収します。
着脱がスムーズな上下開閉式フロントファスナーを装備。足首部分には裾ファスナーを配置し、タビやシューズの脱ぎ履きも簡単です。
裏地には肌触りがよく、着脱をサポートするパイルジャージ素材を使用。快適性と実用性を両立しています。
釣行後のお手入れに便利なハンガーループ付きで、干す際もラクに扱える仕様です。

サイズ
LO
材質
クロロプレーンラバー
自重(g)
680(LB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする