#ブラック(366142) AEG302 EVAハイパーバッカンDX #50cm 浜田商会 76150527

AEG302 EVAハイパーバッカンDX #50cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード76150527品番#ブラック(366142)
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

豊富なサイズ展開でコマセ用からタックル収納まで多彩なシーンに幅広く対応

色
ブラック
規格
50cm-BK
寸法(mm)
290×500×300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする