EF90016 紙折り機 EPF-200/60HZ MAX(マックス)[事務用品・工具] 76150794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙折り機 EPF-200/60HZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード76150794品番EF90016
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り

用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)60消費電力(W)87(動作時)、2.8(待機時)電源AC100V/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度104枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする