曜日別特売
#Lサイズ(815506) FP-5006 透湿ショートレインジャケット X-sell(エクセル) 76151525

#Lサイズ(815506) FP-5006 透湿ショートレインジャケット X-sell(エクセル) 76151525
#Lサイズ(815506) FP-5006 透湿ショートレインジャケット X-sell(エクセル) 76151525
#Lサイズ(815506) FP-5006 透湿ショートレインジャケット X-sell(エクセル) 76151525
#Lサイズ(815506) FP-5006 透湿ショートレインジャケット X-sell(エクセル) 76151525

FP-5006 透湿ショートレインジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76151525
品番
#Lサイズ(815506)
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

透湿防水生地を採用したショートレインジャケット
高い防水性と透湿性を両立し、雨天時でも内部の蒸れを抑え、快適な着心地をキープします。
表面には耐久性の高い撥水加工を施しており、雨や水しぶきをしっかりと弾きます。さらに、防風性にも優れているため、冷たい風を遮断しながら体温の低下を防ぎます。
ショート丈デザインにより、深い立ち込みでも裾が水に濡れにくく、鮎タモの取り回しもスムーズ。実釣時の動作を妨げない軽快な着用感を実現しています。
また、フードはコンパクトに収納可能で、不要なときはすっきりとまとめられます。

胸囲(cm)
90-98
背丈(cm)
59
袖丈(cm)
78
身丈(cm)
【前】51
色
ブラック
素材
ポリエステル100% 透湿加工
自重(g)
520(L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする