曜日別特売
#ブラック(818057) FP-308 鮎タモ FPメッシュ ハード 39cm X-sell(エクセル) 76152085

#ブラック(818057) FP-308 鮎タモ FPメッシュ ハード 39cm X-sell(エクセル) 76152085
#ブラック(818057) FP-308 鮎タモ FPメッシュ ハード 39cm X-sell(エクセル) 76152085

FP-308 鮎タモ FPメッシュ ハード 39cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
76152085
品番
#ブラック(818057)
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

1.5mmの機械編みの網を使用。結び目が無いのでイカリ針やハナカンの引っ掛かりが少ない。網の表面が平滑で鮎のぬめりが取れにくく、常に元気なお取りを送り出せる。水切れの良い素材で川に立ちこむ際も水の抵抗を減らす。

色
ブラック
材質
ポリエステル
サイズ(cm)
39
自重(g)
280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする