※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine 窒化珪素ボール
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
寸法(Φmm)
4
2
3
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
76152343
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,390
販売価格(税別)
¥
64,900
バスケットに入れる
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。
硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
寸法(Φmm)
4
仕様
(熱膨張係数)3.2×10-6
TGK品番
0034-30-66-53
硬さ
1600(HV10)
曲げ強さ(MPa)
800~1000(室温)
化学組成
Si
3
N
4
93.7%
破壊靭性
7~8MPa√m
密度(g/cm
3
)
3.26
熱伝導率(W/mk)
18
弾性率(GPa)
300~320