#レッド(683381) DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76152496

#レッド(683381) DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76152496
#レッド(683381) DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76152496

DF-2426 コンパクトライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76152496
品番
#レッド(683381)
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

緩衝しにくいウエストタイプの小型手動自動膨脹ライフジャケット
安心の国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A)
レールシステムを搭載し、ウエストタイプ自動膨脹が更にコンパクトなサイズ感で実現。
カバーサイズは通常のウエストタイプの約1/2程。
カバーには耐磨耗性に優れたコーデュラ(R)生地を採用(ブラック、レッド、グレー、ネイビーのみ)。
自動/手動膨脹式(プルレバーにより手動膨脹可能)

仕様
【充気装置】ハルキーロバーツHR6F(16gボンベ)
胴囲(cm)
70~130
浮力(kg)
7.5/24h以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする