#Mサイズ(25.0-25.5cm)(816459) FP-5789 ウェットシューズ (中丸/フェルトソール) X-sell(エクセル) 76152521

#Mサイズ(25.0-25.5cm)(816459) FP-5789 ウェットシューズ (中丸/フェルトソール) X-sell(エクセル) 76152521
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(816459) FP-5789 ウェットシューズ (中丸/フェルトソール) X-sell(エクセル) 76152521
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(816459) FP-5789 ウェットシューズ (中丸/フェルトソール) X-sell(エクセル) 76152521
#Mサイズ(25.0-25.5cm)(816459) FP-5789 ウェットシューズ (中丸/フェルトソール) X-sell(エクセル) 76152521

FP-5789 ウェットシューズ (中丸/フェルトソール)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM(25.0-25.5cm)
内容量1個注文コード76152521品番#Mサイズ(25.0-25.5cm)(816459)
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

高いフィット感と着脱のしやすさを兼ね備えた、靴紐仕様のシューズタイプ鮎タビ。
しっかりと足にフィットし、長時間の立ち込みでも快適な履き心地を維持します。
つま先は割れていない中丸タイプを採用し、安定した歩行をサポート。
さらに、砂利や小石の侵入を防ぐ砂利ガードを標準装備しており、足元の違和感を軽減しながら踏ん張りをしっかりと効かせることができます。
耐久性を高めるつま先ガードを搭載し、岩場や流れの速い場所でも安心。
靴紐仕様によって遊びが少なく、足にぴったりとフィットする設計で、機動性と安定性を両立しています。
また、ドライタイツ(FP-5593)との相性も抜群で、セットで使用することで快適性がさらに向上。
実釣シーンでの動きやすさと安全性を追求した、本格派アングラーにおすすめの一足です。

サイズ
M(25.0-25.5cm)
材質
クロロプレーンラバー / ポリエステル
色
ブラック×ゴールド
自重(g)
900(L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする