曜日別特売
9HT-DX ハイトップDX レギュラーローラー 大塚刷毛製造 76153228

9HT-DX ハイトップDX レギュラーローラー 大塚刷毛製造 76153228
9HT-DX ハイトップDX レギュラーローラー 大塚刷毛製造 76153228

ハイトップDX レギュラーローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)9
内容量1本注文コード76153228品番9HT-DX
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

サイズ(inch)9毛丈(mm)6筒径(Φmm)38適合ハンドルレギュラーハンドル 9inchRoHS指令(10物質対応)対応サイズレギュラー毛丈短毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする