曜日別特売
500-2929 布テープ サンフレイムジャパン 76153499

布テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76153499品番500-2929
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

布テープは粘着力が強く丈夫です。 手でまっすぐに切れ、油性ペンで文字が書けて、重ね貼りができる多用途に活躍するテープです。 梱包など、しっかり貼りたいときに使い勝手がよいテープです。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25基材布系主な用途梱包用粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる/重ね貼り可/文字が書ける
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする